品番 : EA532AB-22
品名 : 300mm ロングノーズプライヤー(ベンド)
仕様
メーカー | IPS PLIERS(IPS) | 型番 | HLB-300 |
---|---|---|---|
全長 | 300mm | 先端 | ベント(約30°) |
仕上げ | ニッケルクロムメッキ | ||
口開き2段階調節 | |||
ワイヤーカッター付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,880 円(税抜)/ 3,168 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 4 (2025/05/04 12:20現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0313ページ |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA532AB-21 300mm ロングノーズプライヤー(ストレート) |
EA532AB-22 300mm ロングノーズプライヤー(ベンド) |