品番 : EA532AC-1
品名 : 20mm/165mm コンビネーションプライヤー(ソフトタッチ)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | IPS PLIERS(IPS) | 型番 | PH-165 |
---|---|---|---|
全長 | 165mm | 最大開口 | 20mm |
切断能力 | 軟線φ1.5mm | くわえ部材質 | ジュラコン(R) |
キズを付けたくなければこれが一番「ソフトタッチシリーズ」 2段階の口開調節で、小さな物から大きな物までつかめます。 |
|||
くわえ部は樹脂製で、はさむ物をキズつけずにしっかりつかめます。 | |||
ホビー&工作用・車両整備・楽器整備・釣り具整備…さまざまな用途で使えます! | |||
本体はサビに強いカチオン電着塗装(メッキ品の約10倍!) | |||
スペア樹脂付き |
追加説明 |
ジュラコン(R)はポリプラスチック株式会社の日本その他の国の登録商標です。 |
---|
カタログ価格 |
1,160 円(税抜)/ 1,276 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/01 17:12現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
カタログページ | 0198ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA532AC-1 20mm/165mm コンビネーションプライヤー(ソフトタッチ) |
EA532AC-2 25mm/200mm コンビネーションプライヤー(ソフトタッチ) |
EA532AC-2A 25mm/200mm コンビネーションプライヤー(ソフトタッチ) |