品番 : EA532AC-2A
品名 : 25mm/200mm コンビネーションプライヤー(ソフトタッチ/グレー)
仕様
メーカー | IPS PLIERS(IPS) | 型番 | PH-200 |
---|---|---|---|
最大開口(mm) | 25 | 全長(mm) | 200 |
切断能力(mm) | 軟線φ2.6 | くわえ部材質 | ジュラコン(R) |
重量(g) | 270 | 口開調節 | 2 |
キズを付けたくなければこれが一番「ソフトタッチシリーズ」 2段階の口開調節で、小さな物から大きな物までつかめます。 |
|||
くわえ部は樹脂製で、はさむ物をキズつけずにしっかりつかめます。 | |||
ホビー&工作用・車両整備・楽器整備・釣り具整備…さまざまな用途で使えます! | |||
軟線でφ2.6位までの針金や釘が切れるワイヤーカッター付き。 | |||
本体はサビに強いカチオン電着塗装(メッキ品の約10倍!) | |||
スペア樹脂付き |
追加説明 |
ジュラコン(R)はポリプラスチック株式会社の日本その他の国の登録商標です。 |
---|
カタログ価格 |
1,710 円(税抜)/ 1,881 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 4 (2025/06/17 20:20現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
カタログページ | 0199ページ |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA532AC-2A 25mm/200mm コンビネーションプライヤー(ソフトタッチ/グレー) |
EA532AC-2B 25mm/200mm コンビネーションプライヤー(ソフトタッチ/レッド) |
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA532AC-11A : [EA532AC-1用] 165mm ソフトカバー(2組) |
部品 | EA532AC-12A : [EA532AC-2用] 200mm ソフトカバー(2組) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)