品番 : EA532AC-2B
品名 : 25mm/200mm コンビネーションプライヤー(ソフトタッチ/レッド)
仕様
| メーカー | IPS PLIERS(IPS) | 型番 | PH-200 |
|---|---|---|---|
| 最大開口(mm) | 25 | 全長(mm) | 200 |
| 切断能力(mm) | 軟線φ2.6 | くわえ部材質 | ジュラコン(R) |
| 重量(g) | 270 | 口開調節 | 2 |
| キズを付けたくなければこれが一番「ソフトタッチシリーズ」 2段階の口開調節で、小さな物から大きな物までつかめます。 |
|||
| ホビー&工作用・車両整備・楽器整備・釣り具整備…さまざまな用途で使えます! | |||
| 軟線でφ2.6位までの針金や釘が切れるワイヤーカッター付き。 | |||
| 本体はサビに強いカチオン電着塗装(メッキ品の約10倍!) | |||
| くわえ部は樹脂製で、はさむ物をキズつけずにしっかりつかめます。 | |||
| スペア樹脂付き | |||
| ※ジュラコン(R)はポリプラスチック株式会社の日本その他の国の登録商標です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,710 円(税抜)/ 1,881 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2025/11/04 00:44現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA532AC-2A 25mm/200mm コンビネーションプライヤー(ソフトタッチ/グレー) |
| EA532AC-2B 25mm/200mm コンビネーションプライヤー(ソフトタッチ/レッド) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA532AC-12A : [EA532AC-2用] 200mm ソフトカバー(2組) |
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画

