品番 : EA532AC-11A
品名 : [EA532AC-1用] 165mm ソフトカバー(2組)
仕様
| メーカー | IPS PLIERS(IPS) | 型番 | №246 |
|---|---|---|---|
| 材質 | ジュラコン(R) (耐熱温度:105℃まで) |
入数 | ソフトカバー2組(4個) 取付ビス1組(2個) |
| EA532AC-1用ソフトカバー | |||
| 追加説明 |
ジュラコン(R)はポリプラスチック株式会社の日本その他の国の登録商標です。 |
|---|
| カタログ価格 |
330 円(税抜)/ 363 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 18 (2026/07/07 16:08現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0197ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA532AC-11A [EA532AC-1用] 165mm ソフトカバー(2組) |
| EA532AC-12A [EA532AC-2用] 200mm ソフトカバー(2組) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA532AC-2A : 25mm/200mm コンビネーションプライヤー(ソフトタッチ/グレー) |
ウェブカタログ画像
拡大
