品番 : EA532AD-165
品名 : 30mm/165mm コンビネーションプライヤー(ばね付)
仕様
| メーカー | IPS PLIERS(IPS) | 型番 | SF-165 |
|---|---|---|---|
| 全長(mm) | 168 | 切断能力(mm) | 軟線:φ2.0 |
| 最大口開き | 30mm | 呼び寸法(mm) | 165 |
| 重量 | 165g | 材質 | 高炭素鋼S58C |
| 口開き3段階調節により従来品よりもワイドな口開きで作業できます。 | |||
| ばね付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
1,970 円(税抜)/ 2,167 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 36 (2026/10/09 10:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0268ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA532AD-165 30mm/165mm コンビネーションプライヤー(ばね付) |
| EA532AD-200 35mm/200mm コンビネーションプライヤー(ばね付) |
