詳細表示

このページのURL:

品番 : EA532AD-200

品名 : 35mm/200mm コンビネーションプライヤー(ばね付)

仕様

メーカー IPS PLIERS(IPS) 型番 SF-200
全長(mm) 203 切断能力(mm) 軟線:φ2.6
最大口開き 35mm 呼び寸法(mm) 200
重量 240g 材質 高炭素鋼S58C
口開き3段階調節
ばね付
追加説明
アイコン
カタログ価格

2,150 円(税抜)/ 2,365 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 18

(2026/11/23 02:44現在)

商品入数 1 販売単位 丁
カタログページ 0268ページ
バリエーション一覧
EA532AD-165 30mm/165mm コンビネーションプライヤー(ばね付)
EA532AD-200 35mm/200mm コンビネーションプライヤー(ばね付)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top