品番 : EA532BA-165
品名 : 165mm コンビネーションプライヤー
仕様
| メーカー | IPS PLIERS(IPS) | 型番 | PL-150(G) |
|---|---|---|---|
| 全長 | 165mm | 最大開口 | 20mm |
| 切断能力(軟線) | φ2.0mm | ||
| ※デクロランプラスは含有していません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,760 円(税抜)/ 1,936 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 14 (2026/04/07 18:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0268ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA532BA-165 165mm コンビネーションプライヤー |
| EA532BA-200 200mm コンビネーションプライヤー |
