品番 : EA532BA-250
品名 : 250mm コンビネーションプライヤー
仕様
メーカー | IPS PLIERS(IPS) | 型番 | PL-250G |
---|---|---|---|
全長 | 250mm | 最大開口 | 30mm |
切断能力(軟線) | φ3.2mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,470 円(税抜)/ 2,717 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 6 (2024/04/28 18:25現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
カタログページ | 0275ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA532BA-165 165mm コンビネーションプライヤー |
EA532BA-200 200mm コンビネーションプライヤー |
EA532BA-250 250mm コンビネーションプライヤー |