詳細表示

このページのURL:

品番 : EA532BG-190

品名 : 25mm/190mm 極薄コンビネーションプライヤー(ベンド)

仕様

メーカー IPS PLIERS(IPS) 型番 BTS-190
全長 190mm 最大開口 25mm
切断能力 φ2mm(軟線)
先端厚み2mmで狭い隙間での作業に最適です。
仕様 ベント(20°)
追加説明
カタログ価格

2,980 円(税抜)/ 3,278 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/11/16 03:34現在)

商品入数 1 販売単位 丁
カタログページ 0269ページ

代替品

EA532SE
  • 品番

    EA532SE

  • コメント

    違い:メーカー、全長など

バリエーション一覧
EA532BF-190 25mm/190mm 極薄コンビネーションプライヤー(ストレート)
EA532BG-190 25mm/190mm 極薄コンビネーションプライヤー(ベンド)
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top