品番 : EA532BK-11
品名 : 25mm/165mm コンビネーションプライヤー(超軽量)
自動車整備や農機具整備、ボックスコネクタなどの結合作業に最適です
仕様
| メーカー | フジ矢(FUJIYA) | 型番 | 230-165-BG |
|---|---|---|---|
| 全長(mm) | 168 | 切断能力 | 軟鉄線:φ2.0mm |
| 重量 | 150g | 材質 | 特殊鋼 |
| 2段階の口開き調節が可能で、最大くわえ幅は25mm | |||
| 小さいねじや薄いパイプだけでなく、より大きなパーツや太いパイプなど、さまざまなサイズの物体をしっかりと掴むことが可能 | |||
| 3段階のギザ刃が施されているため、滑りやすい素材でも確実に保持でき、スムーズな作業が可能となります。 | |||
| くわえ部は、パイプから板材までしっかりと掴むことができる菱形形状で、滑りやすい材料もしっかりと固定でき、作業中に手を滑らせるリスクを大幅に減らすことができます。 | |||
| 通常の掴む機能だけでなく切断機能も備わっています。 | |||
| カッター部分は、2mmまでの針金や軟鉄線を容易に切断することができ、工具の持ち替えが不要 | |||
| 真鍮メッキと黒染めのコントラストで、KUROKINならではの特別感を演出しています。 | |||
| スタイリッシュで、所有する喜びを感じられるデザイン | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,550 円(税抜)/ 3,905 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/12 15:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0268ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA532BK-11 25mm/165mm コンビネーションプライヤー(超軽量) |
| EA532BK-12 25mm/200mm コンビネーションプライヤー(超軽量) |
ウェブカタログ画像
拡大
