詳細表示

このページのURL:

品番 : EA532BK-12

品名 : 25mm/200mm コンビネーションプライヤー(超軽量)

自動車整備や農機具整備、ボックスコネクタなどの結合作業に最適です

仕様

メーカー フジ矢(FUJIYA) 型番 230-200-BG
全長(mm) 203 切断能力 軟鉄線:Φ2.6mm
重量 200g 材質 特殊鋼
2段階の口開き調節が可能で、最大くわえ幅は25mm
小さいねじや薄いパイプだけでなく、より大きなパーツや太いパイプなど、さまざまなサイズの物体をしっかりと掴むことが可能
3段階のギザ刃が施されているため、滑りやすい素材でも確実に保持でき、スムーズな作業が可能となります。
くわえ部は、パイプから板材までしっかりと掴むことができる菱形形状で、滑りやすい材料もしっかりと固定でき、作業中に手を滑らせるリスクを大幅に減らすことができます。
通常の掴む機能だけでなく切断機能も備わっています。
カッター部分は、2.6mmまでの針金や軟鉄線を容易に切断することができ、工具の持ち替えが不要
真鍮メッキと黒染めのコントラストで、KUROKINならではの特別感を演出しています。
スタイリッシュで、所有する喜びを感じられるデザイン
追加説明
カタログ価格

3,860 円(税抜)/ 4,246 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/11/12 15:14現在)

商品入数 1 販売単位 丁
カタログページ 0268ページ
バリエーション一覧
EA532BK-11 25mm/165mm コンビネーションプライヤー(超軽量)
EA532BK-12 25mm/200mm コンビネーションプライヤー(超軽量)
ウェブカタログ画像
  • a:203mm、b:45mm、c:10mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top