詳細表示

このページのURL:

品番 : EA532DE-20

品名 : ねじプライヤー(ネジザウルス)セット

仕様

メーカー エンジニア 型番 ※ESCOオリジナルセット品
商品名 ネジザウルスセット ペンチ型 ・適応ねじ頭サイズ…先端部:φ3~12mm
・切断能力…軟鉄線:φ3.2mm、銅線(単線):φ3.5mm
・全長…204mm
・重量…295g
・材質…本体:高炭素鋼、グリップ:エラストマー
・潰れたネジ、錆びたネジを掴んで回せる大型のネジザウルス。
・潰れた低頭のトラスねじでも少ない力で簡単に取外しできます。
・「ねじを回す」「薄板をつかむ」「線材の切断」の3機能を1丁で実現
ラジオペンチ型 ・適応ねじ頭サイズ…先端部:φ2~5.5mm
・切断能力…軟鉄線:φ2.6mm、銅線:φ3.2mm
・全長…193mm
・重量…180g
・材質…本体:高炭素鋼、グリップ:エラストマー
・狭く奥まった場所のネジを掴んで回せるラジオペンチ型のネジザウルス。
・「ねじを回す」「薄板をつかむ」「線材の切断」の3機能を1丁で実現
ツールホルダー付
追加説明
カタログ価格

7,990 (税抜)/ 8,789 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2025/11/01 05:40現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 0269ページ

代替品

EA532DE-20A
  • 品番

    EA532DE-20A

  • コメント

    変更点:セット品(ラジオペンチ)

ウェブカタログ画像
  • ラジオペンチ型
  • ラジオペンチ型
  • ペンチ型
  • ツールホルダー
  • ペンチ型
  • ペンチ型
  • ラジオペンチ型
  • プライヤー使用時
  • ラジオペンチ使用時
  • ラジオペンチ使用時
  • ペンチ型

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top