品番 : EA532DE-20A
品名 : ねじプライヤー(ネジザウルス)セット
仕様
| メーカー | エンジニア | 型番 | ※ESCOオリジナルセット品 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | ネジザウルスセット | セット点数 | 3 |
| ペンチ型 | ・適応ねじ頭サイズ…先端部:φ3~12mm ・切断能力…軟鉄線:φ3.2mm、銅線(単線):φ3.5mm ・全長…204mm ・重量…295g ・材質…本体:高炭素鋼、グリップ:エラストマー ・潰れたネジ、錆びたネジを掴んで回せる大型のネジザウルス。 ・潰れた低頭のトラスねじでも少ない力で簡単に取外しできます。 ・「ねじを回す」「薄板をつかむ」「線材の切断」の3機能を1丁で実現 |
ラジオペンチ型 | ・適応ねじ頭サイズ…先端部:φ2~5.5mm ・切断能力…銅線(単線):φ3.2mm 銅線(より線):8m㎡ 軟鉄線:φ2.6mm ステンレス線:φ2mm ・全長…190mm ・重量…185g ・材質…本体:高炭素鋼、グリップ:エラストマー ・多種多様な溝でマルチに対応、ネジ外し機能を搭載したラジオペンチ型のネジザウルス。 ・「ねじを回す」「薄板をつかむ」「線材の切断」の3機能を1丁で実現 |
| ツールホルダー | ・サイズ…140×230(H)mm ・ベルト通し幅…70mm ・材質…ポリエステル ・セーフティーループ用のハトメ穴付(φ8mm) |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,900 円(税抜)/ 8,690 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/23 02:36現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA532DE-200 : 204mm [ペンチ型]ネジザウルス |
| セット商品 | EA532DF-190A : 190mm [ラジオペンチ型]ネジザウルス |
| セット商品 | EA925AR-2 : 140x230mm ツールホルダー |
ウェブカタログ画像
拡大
