品番 : EA532DH-1
品名 : 150mm [バイスプライヤー型]ネジザウルス
仕様
| メーカー | エンジニア | 型番 | PZ-64 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | ネジザウルスVP-1 | 用途 | 潰れたネジ、錆びたネジの取り外しに。 さまざまなワークの固定に。 現場での修理・整備・分解、自動車・バイク・自転車のメンテナンス、DIY(日曜大工)に。 |
| 切断能力 | 銅線:φ1.6mm | 適応ねじ頭サイズ | 先端部:φ3~9.5mm |
| 全長 | 150mm | 口幅 | 8mm |
| 最大開口幅 | 38mm | グリップ幅 | 55mm |
| 重量 | 205g | 材質 | 本体:クロムモリブデン鋼 グリップ:エラストマー |
| タテ溝硬度 | HRC60±2 | ||
| 掴んだら離さない、バイス型ネジザウルス。 | |||
| レバー操作なく簡単・安全に解除できるイージーリリース機構採用 | |||
| 潰れたネジ、錆びたネジを先端のタテ溝で掴んで回せます。 | |||
| 独自の先端形状により、頭の低いネジ(トラスネジ)にも対応。 | |||
| 口開き幅を調節することで、さまざまなワークの固定に使用できます。 | |||
| 刃部を搭載しており、針金などの切断ができます。 | |||
| ワイヤーカッター付 | |||
| ※タッピングネジ、ドリリングネジ、コーススレッドなどの硬度が高いネジには使用しないでください。 ※錆や接着剤などで完全に固着したネジには使用できない場合があります。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,450 円(税抜)/ 2,695 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/20 20:00現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0270ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA532DH-1 150mm [バイスプライヤー型]ネジザウルス |
| EA532DH-2 190mm [バイスプライヤー型]ネジザウルス |
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
