詳細表示

このページのURL:

品番 : EA532DH-2

品名 : 190mm [バイスプライヤー型]ネジザウルス

仕様

メーカー エンジニア 型番 PZ-65
商品名 ネジザウルスVP-2 用途 潰れたネジ、錆びたネジの取り外しに。
さまざまなワークの固定に。
現場での修理・整備・分解、自動車・バイク・自転車のメンテナンス、DIY(日曜大工)に。
切断能力 銅線:φ2.3mm 適応ねじ頭サイズ 先端部:φ3~9.5mm
全長 190mm 口幅 10mm
最大開口幅 48mm グリップ幅 70mm
重量 400g 材質 本体:クロムモリブデン鋼
グリップ:エラストマー
タテ溝硬度 HRC60±2
掴んだら離さない、バイス型ネジザウルス。
レバー操作なく簡単・安全に解除できるイージーリリース機構採用
バイス機構がねじを摘むので、あとはねじを回すだけです。
潰れたネジ、錆びたネジを先端のタテ溝で掴んで回せます。
独自の先端形状により、頭の低いネジ(トラスネジ)にも対応。
口開き幅を調節することで、さまざまなワークの固定に使用できます。
ワイヤーカッター付
刃部を搭載しており、針金などの切断ができます。
※タッピングネジ、ドリリングネジ、コーススレッドなどの硬度が高いネジには使用しないでください。
※錆や接着剤などで完全に固着したネジには使用できない場合があります。
追加説明
カタログ価格

2,640 円(税抜)/ 2,904 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/10/08 22:58現在)

商品入数 1 販売単位 丁
カタログページ 0270ページ
バリエーション一覧
EA532DH-1 150mm [バイスプライヤー型]ネジザウルス
EA532DH-2 190mm [バイスプライヤー型]ネジザウルス
ウェブカタログ画像

商品動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top