品番 : EA532KA-250
品名 : 30mm/250mm コンビネーションプライヤー
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | PJ-250 |
---|---|---|---|
最大開口 | 30mm | ||
先端部は三段形状で細いものから太いものまで掴みやすい形状になっています。 | |||
全長 | 250mm | 切断能力(鉄線) | φ3.5mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,450 円(税抜)/ 2,695 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/12 11:16現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA532KA-150 30mm/163mm コンビネーションプライヤー |
EA532KA-200 30mm/200mm コンビネーションプライヤー |
EA532KA-250 30mm/250mm コンビネーションプライヤー |
拡大
写真はEA532KA-200です