詳細表示

このページのURL:

品番 : EA532KN-0

品名 : 150mm コンビネーションプライヤー

2ヶ所の掴み面によりボルト・ナットへ食い込み力を加えても滑りにくい

仕様

メーカー KNIPEX(クニペックス) 型番 82 01 150
用途 頭部やネジ山が摩耗したネジの掴み、締め、緩め作業に パイプ径 1/8”~5/8”
ナット対辺 3~16mm アゴ調整段階数 3
全長 150mm 重量 130g
ハンドル仕様 プラスチックコート 材質 クロムバナジウム電気鋼
2ヶ所(正面・サイド)の掴み面は、ボルト・ナットへ食い込み力を加えても滑りにくい構造です。
先端部でナメたネジも回せます。
掴み幅を正確に変更する3段階のプッシュボタン調整機構。
3点保持機構を持つフロントグリップで、平材(最大6mmまで)もしっかり掴めます。
ピンチガードで指の挟み込みを防止します。
頑丈なボックスジョイント機構による耐久性と弾力性に優れています。
追加説明
カタログ価格

4,920 (税抜)/ 5,412 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/09/18 01:13現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0269ページ
バリエーション一覧
EA532KN-0 150mm コンビネーションプライヤー
EA532KN-1 200mm コンビネーションプライヤー
EA532KN-2 250mm コンビネーションプライヤー
ウェブカタログ画像
  • 掴み幅を正確に変更できるプッシュボタン式の3段階調整
  • 狭い設置場所でも、スリムな回転部で素早いネジ締めが可能

資料

チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top