品番 : EA532KN-2
品名 : 250mm コンビネーションプライヤー
2ヶ所の掴み面によりボルト・ナットへ食い込み力を加えても滑りにくい
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 82 01 250 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 頭部やネジ山が摩耗したネジの掴み、締め、緩め作業に | パイプ径 | 3/16”~1-1/16” |
| ナット対辺 | 5~27mm | アゴ調整段階数 | 7 |
| 全長 | 250mm | 重量 | 360g |
| ハンドル仕様 | プラスチックコート | 材質 | クロムバナジウム電気鋼 |
| 2ヶ所(正面・サイド)の掴み面は、ボルト・ナットへ食い込み力を加えても滑りにくい構造です。 | |||
| 先端部でナメたネジも回せます。 | |||
| 掴み幅を正確に変更する7段階のプッシュボタン調整機構。 | |||
| 3点保持機構を持つフロントグリップで、平材(最大10mmまで)もしっかり掴めます。 | |||
| ピンチガードで指の挟み込みを防止します。 | |||
| 頑丈なボックスジョイント機構による耐久性と弾力性に優れています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,500 円(税抜)/ 7,150 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/04/01 21:50現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0269ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA532KN-0 150mm コンビネーションプライヤー |
| EA532KN-1 200mm コンビネーションプライヤー |
| EA532KN-2 250mm コンビネーションプライヤー |
