品番 : EA532KN-10A
品名 : 150mm コンビネーションプライヤー(グリップ)
2ヶ所の掴み面によりボルト・ナットへ食い込み力を加えても滑りにくい
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 82 02 150 |
|---|---|---|---|
| 使用範囲 | パイプ外径:1/8”~5/8” ナット対辺:3~16mm |
全長 | 150mm |
| 重量 | 278g | 材質 | クロムバナジウム電気鋼 |
| ハンドル仕様 | コンフォート | ||
| 2ヶ所の掴み面によりボルト・ナットへ喰い込み力を加えても滑りにくい。 | |||
| 先端部でナメたネジも回せます。 | |||
| 掴み幅を正確に変更する3段階のプッシュボタン調整機構 | |||
| 頑丈なボックスジョイント機構による耐久性と弾力性 | |||
| ピンチガードで指の挟み込みを予防 | |||
| 3点保持機構を持つフロントグリップで、平材もしっかり掴めます。(最大6mmまで) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,860 円(税抜)/ 6,446 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/10 10:02現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA532KN-10A 150mm コンビネーションプライヤー(グリップ) |
| EA532KN-11A 200mm コンビネーションプライヤー(グリップ) |
| EA532KN-12 250mm コンビネーションプライヤー(グリップ) |
ウェブカタログ画像
拡大
