詳細表示

このページのURL:

品番 : EA532KN-12

品名 : 250mm コンビネーションプライヤー(グリップ)

2ヶ所の掴み面によりボルト・ナットへ食い込み力を加えても滑りにくい

仕様

メーカー KNIPEX(クニペックス) 型番 82 02 250
用途 頭部やネジ山が摩耗したネジの掴み、締め、緩め作業に 使用範囲 パイプ外径:3/16”~1-1/16”
ナット対辺:5~27mm
全長 250mm 重量 393g
アゴ調整段階数 7 ハンドル仕様 コンフォート
材質 クロムバナジウム電気鋼
2ヶ所(正面・サイド)の掴み面は、ボルト・ナットへ食い込み力を加えても滑りにくい構造です。
先端部でナメたネジも回せます。
掴み幅を正確に変更する7段階のプッシュボタン調整機構。
3点保持機構を持つフロントグリップで、平材(最大10mmまで)もしっかり掴めます。
ピンチガードで指の挟み込みを防止します。
頑丈なボックスジョイント機構による耐久性と弾力性に優れています。
追加説明
カタログ価格

7,650 円(税抜)/ 8,415 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 11

(2026/10/08 23:04現在)

商品入数 1 販売単位 丁
カタログページ 0269ページ
バリエーション一覧
EA532KN-10A 150mm コンビネーションプライヤー(グリップ)
EA532KN-11A 200mm コンビネーションプライヤー(グリップ)
EA532KN-12 250mm コンビネーションプライヤー(グリップ)
ウェブカタログ画像
  • 狭い設置場所でも、スリムな回転部で素早いネジ締めが可能
  • 摩耗したボルトやネジを正面から強力に掴むことが可能です。
  • 最小開口
  • 最大開口

資料

チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top