詳細表示

このページのURL:

品番 : EA532KN-11

品名 : 200mm コンビネーションプライヤー(グリップ)

狭い場所でも使えるスリムなデザイン

仕様

メーカー KNIPEX(クニペックス) 型番 82 02 200
パイプ径 5/32”~7/8” ナット対辺(mm) 4~22
全長(mm) 200 重量(g) 280
材質 クロムバナジウム電気鋼 ハンドル仕様 コンフォート
2ヶ所の掴み面によりボルト・ナットへ喰い込み力を加えても滑りにくい。
先端部でナメたネジも回せます。
5段階のプッシュボタン調整機構
頑丈なボックスジョイント機構による耐久性と弾力性
追加説明
カタログ価格

5,630 (税抜)/ 6,193 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2025/05/10 11:36現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0271ページ

代替品

EA532KN-11A
  • 品番

    EA532KN-11A

  • コメント

    変更点:グリップデザイン

バリエーション一覧
EA532KN-11 200mm コンビネーションプライヤー(グリップ)
EA532KN-11A 200mm コンビネーションプライヤー(グリップ)
EA532KN-12 250mm コンビネーションプライヤー(グリップ)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top