品番 : EA532XA-1
品名 : 16-22mm/180mm ホグリングプライヤー
仕様
| メーカー | EDMA(エドマ) | 型番 | 041255 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 180mm | 重量 | 236g |
| 適応リング | EA952BR-1~3 EA952BR-11 EA952BR-21~24 EA952BR-31・32 |
||
| ワイヤーカッター付(3mmまで) | |||
| フェンス、ネット、ガーランドなどに | |||
| 袋を締めて固定させるときに便利です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,580 円(税抜)/ 3,938 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 30 (2026/05/15 17:33現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 2530ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
