品番 : EA952BR-23
品名 : 2.0x20mm ホグリング(ブラックガルバ鋼/1000個)
金網やフェンスの取り付け、補修に!
仕様
| メーカー | EDMA(エドマ) | 型番 | 047201 |
|---|---|---|---|
| 材質 | ブラックガルバ鋼 | かしめ内寸 | 8mm |
| 入数 | 約1000個 | 線径×全長 | φ2×20mm |
| 内径 | 10mm | ||
| 金網やフェンスの取り付け、補修に | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,620 円(税抜)/ 5,082 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 36 (2026/07/24 00:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1000 | 販売単位 | pk | ||
| カタログページ | 2530ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA532XA-23 : 20mm/380mm ホグリングプライヤー(マガジン付) |
ウェブカタログ画像
拡大
※約1000個入
