詳細表示

このページのURL:

品番 : EA532XA-23

品名 : 20mm/380mm ホグリングプライヤー(マガジン付)

仕様

メーカー EDMA(エドマ) 型番 041055
全長 380mm 重量 1046g
適応リング EA952BR-21~26 最大締め 網ワイヤー:φ3.9mm,ワイヤー(張った状態):φ3.6mm
垂直使用が可能です。
芯を50個まで自動送りリングマガジン付
フェンス、ネット、ガーランドなどに
袋を締めて固定させるときに便利です。
追加説明
カタログ価格

18,700 (税抜)/ 20,570 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/06/29 15:06現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2530ページ

代替品

EA532XA-26
メイン画像

資料

仕様
  1. PDF
取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top