詳細表示

このページのURL:

品番 : EA952BR-26

品名 : 2.0x20mm ホグリング(ステンレス/1000個)

金網やフェンスの取り付け、補修に!

仕様

メーカー EDMA(エドマ) 型番 042301
材質 ステンレス かしめ内寸 8mm
入数 約1000個 線径×全長 φ2×20mm
内径 8mm
金網やフェンスの取り付け、補修に
追加説明
カタログ価格

10,700 (税抜)/ 11,770 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 48

(2026/07/24 00:25現在)

商品入数 1000 販売単位 pk
カタログページ 2530ページ
バリエーション一覧
EA952BR-21 2.0x20mm ホグリング(ガルバ鋼/1000個)
EA952BR-22 2.0x20mm ホグリング(グリーンガルバ鋼/1000個)
EA952BR-23 2.0x20mm ホグリング(ブラックガルバ鋼/1000個)
EA952BR-25 2.0x20mm ホグリング(アルミニウム/1000個)
EA952BR-26 2.0x20mm ホグリング(ステンレス/1000個)
ウェブカタログ画像
※約1000個入
  • ※約1000個入

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top