品番 : EA532Z-2
品名 : 130mm ハブキャッププライヤー
仕様
| メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | HP-45130 |
|---|---|---|---|
| 最大開口 | 130mm(6段階調整) | 全長 | 490mm |
| 重量 | 1350g | ||
| ハブキャップの取り外し作業に | |||
| 平行に爪が食込み、ハブキャップを傷つけにくく容易に抜き取りが可能。 | |||
| 刃幅は6段階に調整でき、小型自動車~中型トラックに適用できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
20,600 円(税抜)/ 22,660 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/13 20:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0318ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA532Z-1 95mm ハブキャッププライヤー |
| EA532Z-2 130mm ハブキャッププライヤー |
