詳細表示

このページのURL:

品番 : EA532Z-1

品名 : 95mm ハブキャッププライヤー

仕様

メーカー 京都機械工具(KTC) 型番 HP-350S
最大開口 95mm(4段階調整) 全長 350mm
重量 750g
ハブキャップの取り外し作業に
傷が付きにくくワンタッチで操作可能。
無理なくキャップを浮き出させる形状
刃幅は4段階に調整でき、小型自動車~中型トラックに適用できます。
追加説明
カタログ価格

13,400 (税抜)/ 14,740 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/08/13 21:04現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0318ページ
バリエーション一覧
EA532Z-1 95mm ハブキャッププライヤー
EA532Z-2 130mm ハブキャッププライヤー
ウェブカタログ画像
  • 最大開口値:95㎜   L:350㎜

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top