品番 : EA533AA-7
品名 : 0-41mm/175mm ロッキングプライヤー(カーブジョー)
仕様
| 全長 | 175mm | 口の開き(mm) | 0~41 |
|---|---|---|---|
| 材質 | スチール | ||
| ワイヤーカッター付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,400 円(税抜)/ 2,640 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 18 (2026/11/08 21:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0270ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA533AA-7 0-41mm/175mm ロッキングプライヤー(カーブジョー) |
| EA533AA-10 0-48mm/250mm ロッキングプライヤー(カーブジョー) |
