詳細表示

このページのURL:

品番 : EA533AA-10

品名 : 0-48mm/250mm ロッキングプライヤー(カーブジョー)

仕様

全長 250mm 口の開き(mm) 0~48
材質 スチール
ワイヤーカッター付
追加説明
カタログ価格

2,750 円(税抜)/ 3,025 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 31

(2026/11/08 21:27現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0270ページ

代替品

EA533AV-250
バリエーション一覧
EA533AA-7 0-41mm/175mm ロッキングプライヤー(カーブジョー)
EA533AA-10 0-48mm/250mm ロッキングプライヤー(カーブジョー)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です

資料

使用方法説明
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top