品番 : EA533AH-111
品名 : 0- 95mm/273mm ロッキングCクランプ
仕様
| 材質 | スチール | 口の開き(mm) | 0~95 |
|---|---|---|---|
| 口の深さ(mm) | 75 | 全長(mm) | 270 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,930 円(税抜)/ 3,223 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 32 (2026/07/29 17:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0094ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA533AH-106 0- 50mm/165mm ロッキングCクランプ |
| EA533AH-111 0- 95mm/273mm ロッキングCクランプ |
| EA533AH-118 0-205mm/457mm ロッキングCクランプ |
