詳細表示

このページのURL:

品番 : EA533AH-118

品名 : 0-205mm/457mm ロッキングCクランプ

仕様

材質 スチール 口の開き(mm) 0~205
口の深さ(mm) 250 全長(mm) 455
追加説明
カタログ価格

6,040 (税抜)/ 6,644 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 22

(2026/07/29 14:56現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0094ページ
バリエーション一覧
EA533AH-106 0- 50mm/165mm ロッキングCクランプ
EA533AH-111 0- 95mm/273mm ロッキングCクランプ
EA533AH-118 0-205mm/457mm ロッキングCクランプ
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top