品番 : EA533AS-4
品名 : 0-41mm/135mm ロッキングプライヤー(ロングノーズ)
仕様
| 全長 | 135mm | 口の開き | 0~41mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | スチール | ||
| 強度、耐久性に優れた研磨仕上げのアゴです。 | |||
| ワイヤーカッター付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,040 円(税抜)/ 2,244 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 24 (2026/11/08 21:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0270ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA533AS-4 0-41mm/135mm ロッキングプライヤー(ロングノーズ) |
| EA533AS-6 0-57mm/165mm ロッキングプライヤー(ロングノーズ) |
| EA533AS-9 0-73mm/220mm ロッキングプライヤー(ロングノーズ) |
