詳細表示

このページのURL:

品番 : EA533AS-9

品名 : 0-73mm/220mm ロッキングプライヤー(ロングノーズ)

仕様

全長 220mm 口の開き 0~73mm
材質 スチール
強度、耐久性に優れた研磨仕上げのアゴです。
ワイヤーカッター付
追加説明
カタログ価格

3,110 円(税抜)/ 3,421 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 27

(2026/11/08 21:27現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0270ページ
バリエーション一覧
EA533AS-4 0-41mm/135mm ロッキングプライヤー(ロングノーズ)
EA533AS-6 0-57mm/165mm ロッキングプライヤー(ロングノーズ)
EA533AS-9 0-73mm/220mm ロッキングプライヤー(ロングノーズ)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です

資料

仕様
  1. PDF
使用方法説明
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top