品番 : EA533DG-4
品名 : 0-28mm/145mm ハンドバイス
仕様
全長 | 145mm | 口幅 | 52mm |
---|---|---|---|
口の開き | 28mm | ||
鍛造鉄製 | |||
亜鉛メッキ処理 | |||
アゴ部にはギザがつけてあります |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
12,200 円(税抜)/ 13,420 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/05/02 12:22現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0276ページ |
拡大