品番 : EA533DG-5
品名 : 0-35mm/160mm ハンドバイス
仕様
全長 | 160mm | 口幅 | 58mm |
---|---|---|---|
口の開き | 35mm | ||
鍛造鉄製 | |||
亜鉛メッキ処理 | |||
アゴ部にはギザがつけてあります |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
13,000 円(税抜)/ 14,300 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2024/05/07 21:07現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0276ページ |
拡大