詳細表示

このページのURL:

品番 : EA533FC

品名 : 3本組 ロッキングプライヤー

仕様

メーカー KNIPEX(クニペックス) 型番 ※ESCOオリジナルセット品
<セット内容> ・180mmロッキングプライヤー(カーブジョー)
・250mmロッキングプライヤー(カーブジョー)
・165mmロッキングプライヤー(ロングノーズ)
・工具袋
※工具袋は予告無く色や材質を変更する事がございます。
<セット点数> 3本組
【180mmロッキングプライヤー(カーブジョー)】
・能力…丸:30mm、四角:20mm、六角:30mm
・口の開き…0~30mm
・全長…180mm
・材質…強力特殊鋼(ニッケルメッキ)
・パイプを強力に保持するカーブジョーモデル
・アゴの開きを調節するスクリューとリリースレバー付き
・ワイヤーカッター付き
【250mmロッキングプライヤー(カーブジョー)】
・能力…丸:40mm、四角:20mm、六角:30mm
・口の開き…0~40mm
・全長…250mm
・材質…強力特殊鋼(ニッケルメッキ)
・パイプを強力に保持するカーブジョーモデル
・アゴの開きを調節するスクリューとリリースレバー付き
・ワイヤーカッター付き
【165mmロッキングプライヤー(ロングノーズ)】
・能力…丸:20mm、四角:10mm、六角:24mm
・口の開き…0~24mm
・全長…165mm
・材質…強力特殊鋼(ニッケルメッキ)
・狭所での作業に適したロングノーズモデル
・アゴの開きを調節するスクリューとリリースレバー付き
追加説明
カタログ価格

14,500 円(税抜)/ 15,950 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/08 21:27現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 0269ページ
ウェブカタログ画像
  • ※工具袋は予告無く色や材質を変更する事がございます。
  • メッキの種類

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top