品番 : EA533FC-10
品名 : 250mm ロッキングプライヤー
パイプを強力に保持するカーブジョーモデル。ワイヤーカッター付
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 4104250 |
|---|---|---|---|
| 全長(mm) | 250 | 能力 | 丸:8~40mm、四角:20mm、六角:8~30mm |
| 重量(g) | 517 | 材質 | ボディ:強力特殊鋼、アゴ:鍛造クロームバナジウム |
| ワイヤーカッター付 | |||
| ニッケルメッキ仕上げ | |||
| パイプのクランプに特に優れています。 | |||
| アゴの開きを調節するスクリューとリリースレバー付きです。 | |||
| つかみ面は横すじ入りです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,560 円(税抜)/ 5,016 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 15 (2025/11/08 22:07現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0272ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA533FA-7 180mm ロッキングプライヤー |
| EA533FA-10 250mm ロッキングプライヤー |
| EA533FC-7 180mm ロッキングプライヤー |
| EA533FC-10 250mm ロッキングプライヤー |
| EA533FC-12 300mm ロッキングプライヤー |
