詳細表示

このページのURL:

品番 : EA533FA-10

品名 : 250mm ロッキングプライヤー

片手操作で板やパイプを強力に保持します

仕様

メーカー KNIPEX(クニペックス) 型番 40 04 250
口の開き 0~35mm 能力 丸:35mm
四角:30mm
六角:32mm
全長 250mm 重量 521g
仕上げ ニッケルクロムメッキ 材質 ボディ:強力特殊鋼
アゴ:鍛造クロームバナジウム
つかみ面は横すじ入りです。
板やパイプを確実につかむことができます。
アゴの開きを調節するスクリューとリリースレバー付きです。
追加説明
カタログ価格

5,250 (税抜)/ 5,775 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/02/15 09:39現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0269ページ

代替品

EA533FD-10
バリエーション一覧
EA533FA-7 180mm ロッキングプライヤー
EA533FA-10 250mm ロッキングプライヤー
ウェブカタログ画像
  • メッキの種類

資料

使用方法説明
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top