品番 : EA533FA-7
品名 : 180mm ロッキングプライヤー
片手操作で板やパイプを強力に保持します
仕様
メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 4004180 |
---|---|---|---|
全長(mm) | 180 | 丸 | φ8~35mm(平板もつかめます) |
四角 | φ8~25mm(平板もつかめます) | 六角 | φ8~32mm |
重量(g) | 310 | 仕上げ | ニッケルクロムメッキ |
材質 | ボディ:強力特殊鋼、アゴ:鍛造クロームバナジウム | ||
つかみ面は横すじ入りです。 | |||
アゴの開きを調節するスクリューとリリースレバー付きです。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,960 円(税抜)/ 5,456 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/10/19 13:53現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
カタログページ | 0272ページ |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA533FA-7 180mm ロッキングプライヤー |
EA533FA-10 250mm ロッキングプライヤー |
EA533FC-7 180mm ロッキングプライヤー |
EA533FC-10 250mm ロッキングプライヤー |
EA533FC-12 300mm ロッキングプライヤー |