品番 : EA533FC-12
品名 : 300mm ロッキングプライヤー
パイプを強力に保持するカーブジョーモデル。ワイヤーカッター付
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 41 04 300 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 300mm | 口の開き | 0~65mm |
| 能力 | 丸:65mm 四角:30mm 六角:34mm |
重量 | 923g |
| 材質 | ボディ:強力特殊鋼 アゴ:鍛造クロームバナジウム |
仕上げ | ニッケルメッキ |
| ワイヤーカッター付き | |||
| つかみ面は横すじ入りです。 | |||
| アゴの開きを調節するスクリューとリリースレバー付きです。 | |||
| 板やパイプを確実につかむことができます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,680 円(税抜)/ 9,548 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/05/23 05:38現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0269ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA533FC-7 180mm ロッキングプライヤー |
| EA533FC-10 250mm ロッキングプライヤー |
| EA533FC-12 300mm ロッキングプライヤー |
