詳細表示

このページのURL:

品番 : EA533JA-12

品名 : 0-50mm/255mm ロッキングプライヤー(オートアジャスト)

仕様

仕様 カーブ 全長   255mm
最大開口 50mm 重量 約730g
追加説明
カタログ価格

4,180 (税抜)/ 4,598 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2025/10/19 06:50現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0271ページ

代替品

EA533FC-10
バリエーション一覧
EA533JA-11 0-38mm/150mm ロッキングプライヤー(オートアジャスト)
EA533JA-12 0-50mm/255mm ロッキングプライヤー(オートアジャスト)
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top