品番 : EA534AE-1
品名 : 5本組 プライヤーセット
仕様
<セット内容> | プライヤー5点セット | ケースサイズ | 375x330mm |
---|---|---|---|
240mm ウォーターポンププライヤー (EA531AE-240) |
全長:240mm あごの長さ:34mm 最大開口:32mm 重量:354g 材質:ハイカーボンスチール ハンドル材質:TPE ・5段階切替 ・快適で安全なグリップ |
200mm 強力ニッパー (EA536AD-200) |
全長200mm 重量:317g 切断能力・・・軟線:φ4.1mm 中硬線・硬線:φ2.3mm ピアノ線:φ2.3mm 材質:ハイカーボンスチール ・快適で安全なグリップ ・先端はレーザー熱処理加工により耐久性が向上しています。 |
200mm 電工用ペンチ (EA534AE-200) |
全長:200mm 重量272g 切断能力・・・軟線:φ4.1mm 中硬線・硬線:φ2.3mm ピアノ線:φ2.3mm 材質:ハイカーボンスチール ・快適で安全なグリップ |
200mm 喰い切り (EA577A-200) |
全長:200mm 重量:358g 切断能力・・・軟線:φ4.1mm 中硬線・硬線:φ2.3mm ピアノ線:φ2.3mm 材質:ハイカーボンスチール ・快適で安全なグリップ |
200mm ラジオペンチ (EA537AE-200) |
全長:200mm 重量:181g 切断能力・・・軟線:φ4.1mm 中硬線・硬線:φ2.3mm ピアノ線φ2.3mm 材質:ハイカーボンスチール ・快適で安全なグリップ |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
17,100 円(税抜)/ 18,810 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2024/04/28 15:26現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
カタログページ | 0211ページ |
代替品
|
その他関連 | |
---|---|
セット商品 | EA536AD-200 : 200mm 電工ニッパー |
セット商品 | EA537AE-200 : 200mm ラジオペンチ |