品番 : EA534BC-150
品名 : 155mm ペンチ(ステンレス製)
仕様
| 全長 | 155mm | 切断能力 | 鉄線:φ1.6mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | ステンレス(SUS420) | 重量 | 250g |
| 耐食性・防錆性に優れています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
13,700 円(税抜)/ 15,070 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/16 12:38現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA534BC-150 155mm ペンチ(ステンレス製) |
| EA534BC-180 180mm ペンチ(ステンレス製) |
| EA534BC-200 200mm ペンチ(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
