詳細表示

このページのURL:

品番 : EA534BC-200

品名 : 200mm ペンチ(ステンレス製)

仕様

全長 200mm 切断能力 鉄線:φ2.4mm
材質 ステンレス(SUS420) 重量 420g
耐食性・防錆性に優れています。
追加説明
カタログ価格

18,500 円(税抜)/ 20,350 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/08 23:04現在)

商品入数 1 販売単位 丁
バリエーション一覧
EA534BC-150 155mm ペンチ(ステンレス製)
EA534BC-180 180mm ペンチ(ステンレス製)
EA534BC-200 200mm ペンチ(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
※代表画像
  • ※代表画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top