品番 : EA534DA-1
品名 : 150mm ペンチ
仕様
| メーカー | フジ矢(FUJIYA) | 型番 | 1050-150 |
|---|---|---|---|
| 全長(mm) | 160 | 切断能力 | 鉄線:φ2.2mm 銅線:φ3.0mm |
| 重量 | 180g | 材質 | 特殊鋼 |
| 鉄線・銅線の切断に | |||
| 掴む・曲げる・ねじる作業に | |||
| 最も標準的なペンチで、電気工事、木工・金工作業、機械部品の組立・修理等、幅広い用途に使用できます。 | |||
| くわえ部はすべり難いギザ付 | |||
| 落下防止穴がついているので、高所作業でも安心です。 | |||
| JIS規格対応 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,980 円(税抜)/ 3,278 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/09/16 11:53現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0259ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA534DA-1 150mm ペンチ |
| EA534DA-2 175mm ペンチ |
| EA534DA-3 200mm ペンチ |
ウェブカタログ画像
拡大
