詳細表示

このページのURL:

品番 : EA534DA-3

品名 : 200mm ペンチ

仕様

メーカー フジ矢(FUJIYA) 型番 1050-200
全長(mm) 217 切断能力 鉄線:φ3.4mm
銅線:φ4.0mm
重量 365g 材質 特殊鋼
鉄線・銅線の切断に
掴む・曲げる・ねじる作業に
最も標準的なペンチで、電気工事、木工・金工作業、機械部品の組立・修理等、幅広い用途に使用できます。
くわえ部はすべり難いギザ付
落下防止穴がついているので、高所作業でも安心です。
JIS規格対応
追加説明
カタログ価格

3,570 円(税抜)/ 3,927 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/11/23 02:41現在)

商品入数 1 販売単位 丁
カタログページ 0259ページ
バリエーション一覧
EA534DA-1 150mm ペンチ
EA534DA-2 175mm ペンチ
EA534DA-3 200mm ペンチ
ウェブカタログ画像
  • 落下防止穴付
  • ギザ付
  • a:217mm、b:27mm、c:14.5mm、d:53mm、e:18.5mm、f:15mm、g:6mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top