詳細表示

このページのURL:

品番 : EA534DC-200

品名 : 200mm 電工ペンチ(圧着付/偏芯型)

仕様

メーカー フジ矢(FUJIYA) 型番 3000N-200
呼び全長(mm) 200 全長(mm) 202
切断能力(mm) 鉄線:φ3.4
銅線:φ4.0
ピアノ線:φ1.6
VA・VVF線:2.0×3芯
圧着能力 2.0~5.5m㎡
重量(g) 270
強度を保ちながら先端部を薄くする事で、1サイズ下のクラスの重量を実現。軽量なので連続作業での疲労や、腰回りの重量を軽減します。
支点を切断部分に近づける事で(偏芯)、テコの原理で従来品より楽に切断できます。
薄型ヘッド・軽量モデル
偏芯型
強力型
圧着機能付
くわえ部ギザ付
グリップエンドにセーフティループの取付穴付き
RoHS対応品
追加説明
カタログ価格

4,000 円(税抜)/ 4,400 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/10/08 22:59現在)

商品入数 1 販売単位 丁
カタログページ 0259ページ
バリエーション一覧
EA534DC-200 200mm 電工ペンチ(圧着付/偏芯型)
EA534DC-225 225mm 電工ペンチ(圧着付/偏芯型)
ウェブカタログ画像
  • 偏芯テコの原理で従来のペンチより楽に切断できます
  • EA534DC-200は強力型です
  • 2.0~5.5mm2の簡易圧着が可能
  • 落下防止穴付き

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top