品番 : EA534DC-225
品名 : 225mm 電工ペンチ(圧着付/偏芯型)
仕様
| メーカー | フジ矢(FUJIYA) | 型番 | 3000N-225 |
|---|---|---|---|
| 呼び全長(mm) | 225 | 切断能力(mm) | 鉄線:φ3.6 銅線:φ4.0 ピアノ線:φ2.0 VA・VVF線:2.6×3芯 |
| 圧着能力 | 2.0~5.5m㎡ | 重量(g) | 340 |
| 全長(mm) | 232 | ||
| 強度を保ちながら先端部を薄くする事で、1サイズ下のクラスの重量を実現。軽量なので連続作業での疲労や、腰回りの重量を軽減します。 | |||
| 支点を切断部分に近づける事で(偏芯)、テコの原理で従来品より楽に切断できます。 | |||
| 薄型ヘッド・軽量モデル | |||
| 偏芯型 | |||
| 強力型 | |||
| くわえ部ギザ付 | |||
| 圧着機能付 | |||
| グリップエンドにセーフティループの取付穴付き | |||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,290 円(税抜)/ 4,719 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/07/31 04:09現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0259ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA534DC-200 200mm 電工ペンチ(圧着付/偏芯型) |
| EA534DC-225 225mm 電工ペンチ(圧着付/偏芯型) |
