詳細表示

このページのURL:

品番 : EA534DE-1

品名 : 200mm 電工ペンチ(ねじ山修正機能付/偏芯型

ペンチにねじ山修正機能を追加

仕様

メーカー フジ矢(FUJIYA) 型番 3020N-200BG
全長(mm) 202 切断能力 鉄線:φ3.4mm
銅線:φ4.0mm
ピアノ線:φ1.6mm
VA線(VVF):2.0mm×3心
重量 270g 材質 特殊鋼
軽天作業に最適なバリ取りとねじ山修正機能を備え、偏芯機構による優れた切れ味と軽量設計で、作業効率を大幅に向上させます。
黒メッキ仕上げによる防錆効果と安全機能も兼ね備え、高所作業でも安心して使用できます。
グリップの根元にねじ山修正機能搭載
軽天工事やケーブルラック施工などの際に多用される寸切り3分(W=3/8)の吊ボルトに対して、バリ取りやねじ山修正を簡単に行うことができます。
ナットが通りづらい場合や、採寸作業でのバリが残っている状況でも、ペンチですぐに対応が可能に
支点を切断部分に近づける偏芯機構を採用、この設計により、テコの原理が最大限に活かされ、従来の工具よりも少ない力で切断が可能です。(メーカー比)
刃長が長いため、VA・VVF線2.0mm×3心までの切断が容易であり、さらにピアノ線のような硬い素材の切断にも対応
強度を保ちながら先端部を薄くする偏芯仕様を取り入れることで、1サイズ小さいクラスの重量を実現しています。
長時間の連続作業でも疲労が軽減され、腰回りの負担も少なくなります。
黒メッキ仕上げは防錆効果が高く、KUROKIN特有の重圧感を演出しています。
工具が長持ちするだけでなく、使用するたびにその質感を楽しむことができます。
工具接続用のシャックルが付いており、高所作業でも安心して使用できます。
工具の落下を防ぎ、安全な作業環境を確保することができます。
追加説明
カタログ価格

7,120 円(税抜)/ 7,832 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/10/31 16:38現在)

商品入数 1 販売単位 丁
カタログページ 0259ページ
バリエーション一覧
EA534DE-1 200mm 電工ペンチ(ねじ山修正機能付/偏芯型
EA534DE-2 225mm 電工ペンチ(ねじ山修正機能付/偏芯型
ウェブカタログ画像
  • 工具接続用シャックル付
  • 工具接続用シャックル付
  • 根グリップ元部分にねじ山修正機能付
  • a:202mm、b:26mm、c:11.5mm、d:52mm、e:18mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top